Eriks

Gepäckträgergummi extra stark 12 mm/2000 mm

  • ERIKS:14885571
Image 1
Gummi rund, umflochten, mit kunststoffbeschichtetem Haken, Farbe hell-blau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Durchmesser
12 mm
Farbe
Hellblau
Länge
2000 mm