Gepäckträgergummi Bibia 22mm/ 800 mm

  • ERIKS:14887911
Image 1
Breite 22 mm, schwarz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.65

-

30+

CHF 11.25

3.43%

60+

CHF 10.95

6.01%

120+

CHF 10.35

11.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Bibia
Durchmesser
22 mm
Farbe
Schwarz
Länge
800 mm