



CHF 13.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.94 | - |
10+ | CHF 13.42 | 3.73% |
25+ | CHF 12.96 | 7.03% |
50+ | CHF 12.54 | 10.04% |
100+ | CHF 11.96 | 14.20% |
250+ | CHF 11.77 | 15.57% |
500+ | CHF 11.09 | 20.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 80 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Gewindegröße | M16 |
Höhe | 104 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 16 mm |
Form Grundplatte | Rund |