



CHF 14.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.56 | - |
10+ | CHF 14.04 | 3.57% |
25+ | CHF 13.81 | 5.15% |
50+ | CHF 13.38 | 8.10% |
100+ | CHF 12.97 | 10.92% |
250+ | CHF 12.41 | 14.77% |
500+ | CHF 11.73 | 19.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 98 mm |
L | 141 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 98 mm |
L1 | 144 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 14 mm |
Gewindegröße | M10 |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 80 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Höhe | 144 mm |