



CHF 13.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.91 | - |
10+ | CHF 13.41 | 3.59% |
25+ | CHF 13.18 | 5.25% |
50+ | CHF 12.76 | 8.27% |
100+ | CHF 12.17 | 12.51% |
250+ | CHF 11.80 | 15.17% |
500+ | CHF 11.14 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Schlüsselweite | 16 mm |
Durchmesser | 80 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Gewindegröße | M16 |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Höhe | 104 mm |
Form Grundplatte | Rund |