



CHF 20.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.31inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.64 | - |
10+ | CHF 18.79 | 8.96% |
25+ | CHF 16.93 | 17.97% |
50+ | CHF 16.67 | 19.23% |
100+ | CHF 15.95 | 22.72% |
250+ | CHF 15.07 | 26.99% |
500+ | CHF 14.67 | 28.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 168 mm |
L | 201 mm |
I | 168 mm |
L1 | 204 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Höhe | 204 mm |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Gewindegröße | M16 |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 16 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Durchmesser | 80 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Form Grundplatte | Rund |