



CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
10+ | CHF 18.21 | 3.14% |
25+ | CHF 16.75 | 10.90% |
50+ | CHF 16.49 | 12.29% |
100+ | CHF 15.78 | 16.06% |
250+ | CHF 14.91 | 20.69% |
500+ | CHF 14.52 | 22.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 148 mm |
L | 181 mm |
I | 148 mm |
L1 | 184 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 184 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 16 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |