



CHF 16.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.54inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.23 | - |
10+ | CHF 15.66 | 3.51% |
25+ | CHF 15.41 | 5.05% |
50+ | CHF 14.93 | 8.01% |
100+ | CHF 14.48 | 10.78% |
250+ | CHF 13.67 | 15.77% |
500+ | CHF 13.12 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 108 mm |
L | 141 mm |
I | 108 mm |
L1 | 144 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Höhe | 144 mm |
Durchmesser | 80 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
Gewindegröße | M16 |
Farbe | Schwarz |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |