



CHF 13.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.93inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.81 | - |
10+ | CHF 13.31 | 3.62% |
25+ | CHF 13.10 | 5.14% |
50+ | CHF 12.69 | 8.11% |
100+ | CHF 12.30 | 10.93% |
250+ | CHF 11.77 | 14.77% |
500+ | CHF 11.12 | 19.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 98 mm |
L | 131 mm |
I | 98 mm |
L1 | 134 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Schlüsselweite | 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Gewindegröße | M12 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Form Grundplatte | Rund |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 134 mm |