



CHF 12.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.39inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.39 | - |
10+ | CHF 11.93 | 3.71% |
25+ | CHF 11.53 | 6.94% |
50+ | CHF 11.15 | 10.01% |
100+ | CHF 10.63 | 14.21% |
250+ | CHF 10.47 | 15.50% |
500+ | CHF 9.86 | 20.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M12 |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 104 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |