



CHF 11.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.57inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.63 | - |
10+ | CHF 11.20 | 3.70% |
25+ | CHF 11.00 | 5.42% |
50+ | CHF 10.63 | 8.60% |
100+ | CHF 10.45 | 10.15% |
250+ | CHF 9.96 | 14.40% |
500+ | CHF 9.36 | 19.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 43 mm |
L | 76 mm |
I | 43 mm |
L1 | 79 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M12 |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 79 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |