



CHF 13.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.46inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.38 | - |
10+ | CHF 12.89 | 3.66% |
25+ | CHF 12.45 | 6.95% |
50+ | CHF 12.04 | 10.01% |
100+ | CHF 11.48 | 14.20% |
250+ | CHF 11.30 | 15.55% |
500+ | CHF 10.64 | 20.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Höhe | 104 mm |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Durchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M10 |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |