



CHF 21.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.09inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.36 | - |
10+ | CHF 20.41 | 4.45% |
25+ | CHF 17.52 | 17.98% |
50+ | CHF 17.25 | 19.24% |
100+ | CHF 16.50 | 22.75% |
250+ | CHF 15.60 | 26.97% |
500+ | CHF 15.18 | 28.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 168 mm |
L | 201 mm |
I | 168 mm |
L1 | 204 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 204 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |