



CHF 16.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.93 | - |
10+ | CHF 16.33 | 3.54% |
25+ | CHF 16.07 | 5.08% |
50+ | CHF 15.58 | 7.97% |
100+ | CHF 15.11 | 10.75% |
250+ | CHF 14.26 | 15.77% |
500+ | CHF 13.68 | 19.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 148 mm |
L | 181 mm |
I | 148 mm |
L1 | 184 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 184 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |