



CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.59inkl. MwSt
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.65 | - |
10+ | CHF 11.34 | 2.66% |
25+ | CHF 11.09 | 4.81% |
50+ | CHF 10.78 | 7.47% |
100+ | CHF 10.50 | 9.87% |
250+ | CHF 10.30 | 11.59% |
500+ | CHF 9.78 | 16.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |
Farbe | Schwarz |
Form Grundplatte | Rund |
Schlüsselweite | 14 mm |
Gewindegröße | M12 |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Höhe | 104 mm |
Durchmesser | 60 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |