



CHF 10.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.25inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.41 | - |
10+ | CHF 10.22 | 1.83% |
25+ | CHF 10.03 | 3.65% |
50+ | CHF 9.86 | 5.33% |
100+ | CHF 9.52 | 8.55% |
250+ | CHF 9.06 | 13.02% |
500+ | CHF 8.51 | 18.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 43 mm |
L | 76 mm |
I | 43 mm |
L1 | 79 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M12 |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 79 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |