



CHF 11.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.17inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.26 | - |
10+ | CHF 11.05 | 1.87% |
25+ | CHF 10.86 | 3.55% |
50+ | CHF 10.50 | 6.75% |
100+ | CHF 10.32 | 8.35% |
250+ | CHF 9.82 | 12.74% |
500+ | CHF 9.24 | 17.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |
Gewindegröße | M10 |
Höhe ohne Last | 104 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Schlüsselweite | 14 mm |
Durchmesser | 60 mm |