



CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.61inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.74 | - |
10+ | CHF 10.54 | 1.86% |
25+ | CHF 10.36 | 3.54% |
50+ | CHF 10.17 | 5.31% |
100+ | CHF 9.82 | 8.52% |
250+ | CHF 9.35 | 12.94% |
500+ | CHF 8.79 | 18.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 43 mm |
L | 76 mm |
I | 43 mm |
L1 | 79 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M10 |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 79 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1400 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |