
CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Scherenamboss |
Gesamtlänge | 220 mm |
Klingenform | Gerade/symmetrisch |
Abbrechklingen | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 415 g |
Schnitttiefe | 25 mm |
Klingenstärke | 0.65 mm |