Gas- und Laborschlauch Ø8x18mm/25m

  • ERIKS:14887869
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.00

-

25+

CHF 13.10

34.50%

50+

CHF 11.10

44.50%

100+

CHF 9.00

55.00%

200+

CHF 8.80

56.00%

400+

CHF 8.55

57.25%

800+

CHF 8.20

59.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
18 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C