Gas- und Laborschlauch Ø8x14mm/25m

  • ERIKS:14887868
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

393 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

25+

CHF 7.05

35.32%

50+

CHF 6.00

44.95%

100+

CHF 4.89

55.14%

200+

CHF 4.73

56.61%

400+

CHF 4.62

57.61%

800+

CHF 4.47

58.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
14 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C