Gas- und Laborschlauch Ø8x12mm/25m

  • ERIKS:14887867
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.00

-

25+

CHF 6.75

25.00%

50+

CHF 5.70

36.67%

100+

CHF 4.52

49.78%

200+

CHF 4.41

51.00%

400+

CHF 4.31

52.11%

800+

CHF 4.10

54.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C