Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø7x15mm/25m

  • ERIKS:14886597
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.50

-

25+

CHF 8.75

35.19%

50+

CHF 7.45

44.81%

100+

CHF 6.10

54.81%

200+

CHF 5.90

56.30%

400+

CHF 5.75

57.41%

800+

CHF 5.50

59.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
15 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C