Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø6x15mm/25m

  • ERIKS:14887204
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.50

-

25+

CHF 9.35

35.52%

50+

CHF 8.00

44.83%

100+

CHF 6.55

54.83%

200+

CHF 6.40

55.86%

400+

CHF 6.15

57.59%

800+

CHF 6.00

58.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C