Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø6x12mm/25m

  • ERIKS:14887866
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.00

-

25+

CHF 11.00

35.29%

50+

CHF 9.25

45.59%

100+

CHF 7.70

54.71%

200+

CHF 7.50

55.88%

400+

CHF 7.25

57.35%

800+

CHF 7.00

58.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C