Gas- und Laborschlauch Ø19x25mm/20m

  • ERIKS:14887874
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

20+

CHF 12.30

34.92%

40+

CHF 10.40

44.97%

80+

CHF 8.60

54.50%

160+

CHF 8.30

56.08%

320+

CHF 8.05

57.41%

640+

CHF 7.85

58.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
25 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C