Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø16x22mm/20m

  • ERIKS:14887873
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

639 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

20+

CHF 11.30

34.68%

40+

CHF 9.40

45.66%

80+

CHF 7.80

54.91%

160+

CHF 7.60

56.07%

320+

CHF 7.35

57.51%

640+

CHF 7.15

58.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
22 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C