Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø15x30mm/15m

  • ERIKS:14887875
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

18.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.10

-

15+

CHF 26.00

35.16%

30+

CHF 22.10

44.89%

60+

CHF 18.10

54.86%

120+

CHF 17.50

56.36%

240+

CHF 17.10

57.36%

480+

CHF 16.40

59.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
30 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C