Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø13x19mm/25m

  • ERIKS:14882258
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.90

-

25+

CHF 17.00

34.36%

50+

CHF 14.30

44.79%

100+

CHF 11.80

54.44%

200+

CHF 11.40

55.98%

400+

CHF 11.00

57.53%

800+

CHF 10.80

58.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
19 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C