Gas- und Laborschlauch Ø12x17mm/25m

  • ERIKS:14887871
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

511 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.90

-

25+

CHF 7.75

34.87%

50+

CHF 6.55

44.96%

100+

CHF 5.35

55.04%

200+

CHF 5.15

56.72%

400+

CHF 4.99

58.07%

800+

CHF 4.89

58.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
17 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C