Gas- und Laborschlauch Ø11x25mm/20m

  • ERIKS:14887872
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.60

-

20+

CHF 19.40

34.46%

40+

CHF 16.30

44.93%

80+

CHF 13.40

54.73%

160+

CHF 13.10

55.74%

320+

CHF 12.60

57.43%

640+

CHF 12.20

58.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
25 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C