Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø10x20mm/25m

  • ERIKS:14882220
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.30

-

25+

CHF 15.90

34.57%

50+

CHF 13.50

44.44%

100+

CHF 11.00

54.73%

200+

CHF 10.70

55.97%

400+

CHF 10.30

57.61%

800+

CHF 10.10

58.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C