Eriks

Gas- und Laborschlauch Ø10x14mm/25m

  • ERIKS:14887870
Image 1
Produkteigenschaften
  • Gute Elastizität    
  • Gute mechanische Eigenschaften    
  • Hohe Wechselbiegefestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

25+

CHF 7.35

35.53%

50+

CHF 6.20

45.61%

100+

CHF 5.10

55.26%

200+

CHF 4.94

56.67%

400+

CHF 4.78

58.07%

800+

CHF 4.68

58.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -40 bis 75 °C