CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 726 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |