Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11811618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
726
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Dichtung
Messing
Material Kegel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C