Füllstandanzeige Glas zylindrisch Fig. 7008 Borosilikat Durchmesser 18 Länge 1500 mm

  • ERIKS:14902875
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
7008
Ausführung
Zylindrisch
Material
Borosilikatglas
Außendurchmesser
18 mm
Max. Länge
1500 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C