
CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 7008 |
Ausführung | Zylindrisch |
Material | Borosilikatglas |
Außendurchmesser | 13 mm |
Max. Länge | 1500 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |