
CHF 6.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
1123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
25+ | CHF 4.40 | 36.69% |
50+ | CHF 3.15 | 54.68% |
100+ | CHF 2.30 | 66.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Füller |
Material | NBR |
Härte | 80 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9.5 mm |
Breite | 7.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |