Eriks

Führungsring F:04 80x74x12.8

  • ERIKS:14883352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = nominelles Spiel nach Einbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.50

-

25+

CHF 3.80

15.56%

50+

CHF 3.35

25.56%

100+

CHF 3.10

31.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FUE 04
D
80 mm
d
74 mm
E
12.8 mm
S min
2.91
S max
2.98
P
77
V
1.5