Eriks

Führungsring F:04 65x59x12.8

  • ERIKS:14884768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = nominelles Spiel nach Einbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.20

-

25+

CHF 3.60

14.29%

50+

CHF 3.10

26.19%

100+

CHF 3.00

28.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FUE 04
D
65 mm
d
59 mm
E
12.8 mm
S min
2.91
S max
2.98
P
62
V
1.5