Eriks

Führungsring F:03 40x44x9.6

  • ERIKS:14884032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = nominelles Spiel nach Einbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.75

-

25+

CHF 3.20

14.67%

50+

CHF 2.90

22.67%

100+

CHF 2.70

28.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FUE 03
D
44 mm
d
40 mm
E
9.6 mm
F
42 mm
S min
1.92
S max
1.97
V
1