Eriks

Führungsring F:03 30x34x9.6

  • ERIKS:14883353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = nominelles Spiel nach Einbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.35

-

25+

CHF 2.90

13.43%

50+

CHF 2.55

23.88%

100+

CHF 2.40

28.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FUE 03
D
34 mm
d
30 mm
E
9.6 mm
F
32 mm
S min
1.92
S max
1.97
V
1