Eriks

Führungsring F:03 16x20x9.6

  • ERIKS:14884769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
V = nominelles Spiel nach Einbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.00

-

25+

CHF 2.50

16.67%

50+

CHF 2.25

25.00%

100+

CHF 2.10

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FUE 03
D
20 mm
d
16 mm
E
9.6 mm
F
18 mm
S min
1.92
S max
1.97
V
1