
CHF 7.36/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.96inkl. MwSt
9.9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.36 | - |
25+ | CHF 4.37 | 40.69% |
50+ | CHF 3.21 | 56.45% |
100+ | CHF 2.19 | 70.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Hellbraun |
Höhe | 18.5 mm |
Breite | 4.5 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 4.5 mm |
A | 18.5 mm |