
CHF 4.56/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
782 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.56 | - |
25+ | CHF 2.76 | 39.52% |
50+ | CHF 1.90 | 58.40% |
100+ | CHF 1.39 | 69.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18.5 mm |
Breite | 6.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6.5 mm |
A | 18.5 mm |