
CHF 5.48/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.92inkl. MwSt
778 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.48 | - |
25+ | CHF 3.20 | 41.64% |
50+ | CHF 2.28 | 58.45% |
100+ | CHF 1.60 | 70.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Fenster |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16.5 mm |
Breite | 6.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6.5 mm |
A | 16.5 mm |