
CHF 162.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.45 | - |
10+ | CHF 146.15 | 10.03% |
30+ | CHF 143.00 | 11.97% |
50+ | CHF 139.75 | 13.97% |
75+ | CHF 137.00 | 15.67% |
113+ | CHF 134.25 | 17.36% |
170+ | CHF 131.60 | 18.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 32-32 FAS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 79.6 mm |
Schenkellänge | 108 mm |
Schlauch Innen-Ø | 50 mm |
A | 108 mm |
B | 42 mm |
D | 79.6 mm |