
CHF 68.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.05 | - |
10+ | CHF 61.20 | 10.07% |
30+ | CHF 59.85 | 12.05% |
50+ | CHF 58.45 | 14.11% |
75+ | CHF 57.25 | 15.87% |
113+ | CHF 56.15 | 17.49% |
170+ | CHF 54.95 | 19.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 FAS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Schenkellänge | 82 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 82 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |