
CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.20 | - |
10+ | CHF 60.45 | 10.04% |
30+ | CHF 59.20 | 11.90% |
50+ | CHF 57.85 | 13.91% |
75+ | CHF 56.75 | 15.55% |
113+ | CHF 55.65 | 17.19% |
170+ | CHF 54.45 | 18.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-16 FAS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Schenkellänge | 81 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 81 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |