
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.85 | - |
10+ | CHF 106.95 | 10.01% |
30+ | CHF 104.55 | 12.03% |
50+ | CHF 102.20 | 14.01% |
75+ | CHF 100.10 | 15.78% |
113+ | CHF 98.10 | 17.46% |
170+ | CHF 96.15 | 19.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-24 FAL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1.1/2" in |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.5 mm |
Schenkellänge | 75 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 75 mm |
B | 20 mm |
D | 60.5 mm |